Referanser
Ansell:93-311-10
Rubix:392377
Produsent:93311100
EAN:0076490491888



Dokumenter
Produktinformasjon : 93-311 9.5-10 Nitrilite
Nitrilite™ 93-311 is a non-sterile accelerator free nitrile glove with low levels of ionic content and particles - for reliable product protection. Designed for use in Class 100 / ISO 5 Cleanroom Environments.
Egenskaper
- Compatible with Class 100 (ISO 5)
- Low levels of ionic content and particles for excellent product protection
- Nitrile formulation free of latex proteins and accelerators to avoid susceptibility of Type I or IV allergic reactions
Bruksområder
Biotechnology Manufacturing|Medical Device Manufacturing|Electronics manufacturing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 10 |
|---|---|
| Lengde | 300 mm |
| Farge | hvit |
| Hovedmaterialet | nitril |
| I kontakt med næringsmiddel | ja |
| Pakking | 50 gloves per inner bag; 2 inner bags per master polybag; 10 master polybags per lined carton (1000 gloves) |
| Tykkelse | 0.11 mm |
| Materiale | nitrile |
| Elektrisk | nei |
| Kategori | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 049,70 kr Eks. mva
/ 10 pakker
5 062,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel