Referanser
Ansell:92-670 9.5-10
Rubix:392365
Produsent:92670100
EAN:0076490493318

Dokumenter
Produktinformasjon : Engangshansker, TouchNTuff, pudderfrie, nitril - 92-670, størrelse 9.5-10
TouchNTuff® 92-670 is a durable and comfortable nitrile glove with increased chemical splash protection. Textured fingers provide a reliable grip, making this glove ideal for laboratory and food processing applications.
Robust protection for food processing and heavy-duty jobs.
Egenskaper
- Superior chemical splash protection
- Soft, durable nitrile material for added comfort
- Textured fingertips provide secure grip
- Complies with food handling requirements
Bruksområder
Life Sciences|Chemical|Food Processing|Automotive|Machinery and Equipment
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 6 g |
|---|---|
| Størrelse | 09,5/10 |
| Lengde | 240 mm |
| Farge | blå |
| Hovedmaterialet | nitril |
| I kontakt med næringsmiddel | ja |
| Pakking | case=1000 pcs/10 dispensers/boxes; dispenser/box=100 pcs |
| Tykkelse | 0.11 mm |
| Materiale | nitrile |
| Kategori | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 538,60 kr Eks. mva
/ 10 pakker
3 173,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig