Engangshansker Tegera 84303-10
Engangshansker - Generell Beskyttelse 84303 TEGERA®
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Tegera:84303-10
Rubix:6385287
EAN:7340118390956

Dokumenter
Produktinformasjon : Engangshansker, 84303, størrelse 10 - 84303-10 - TEGERA
En klorinert og pudderfri engangshanske i nitril med utmerket fingertuppfølelse og strukturert fingertuppgrep. Den er lett å ta av og på, og er godkjent for næringsmiddelhåndtering. Takket være berøringsskjermfunksjonaliteten kan du betjene smarttelefonen med hanskene på. 0,06 mm / 2,36 mil. 100 stk./pakke. 10 pakker/eske.
Egenskaper
Beskyttelse mot kjemikaliesprut, Godkjent for mathåndtering, Klorinert innside, For touch screen, Vanntett, Myk, Elastisk, Tynn
Bruksområder
Jordbruksarbeid, Monteringsarbeid, Vaktmesterarbeid, Saneringsarbeid, Verkstedsarbeid, Finmonteringsarbeid, Mathåndtering, Helseomsorg, Hotell- og restaurantarbeid, Inspeksjonsarbeid, Kjøkkenarbeid, Laboratoriearbeid, Lakkeringsarbeid, Malerarbeid, Petrokjemisk arbeid, Renholdsarbeid, Servicearbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 10 |
|---|---|
| Lengde | 240 mm |
| Farge | blå |
| Hovedmaterialet | nitril |
| I kontakt med næringsmiddel | ja |
| Pakking | antall per pakke 100 pieces |
| Tykkelse | 0.06 mm |
| Materiale | nitril |
| Kategori | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
206,68 kr Eks. mva
/ pakke
258,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel