Referanser
Ansell:93-311-7
Rubix:392374
Produsent:93311070
EAN:0076490471156



Teknisk sammendrag
| Størrelse | 7 |
|---|---|
| Hovedmaterialet | nitril |
| I kontakt med næringsmiddel | ja |
Dokumenter
Produktinformasjon : 93-311 6.5-7 Nitrilite
Nitrilite™ 93-311 is a non-sterile accelerator free nitrile glove with low levels of ionic content and particles - for reliable product protection. Designed for use in Class 100 / ISO 5 Cleanroom Environments.
Low allergy potential and reliable protection for clean environments.
Egenskaper
- Compatible with Class 100 (ISO 5)
- Low levels of ionic content and particles for excellent product protection
- Nitrile formulation free of latex proteins and accelerators to avoid susceptibility of Type I or IV allergic reactions
Bruksområder
Biotechnology Manufacturing|Medical Device Manufacturing|Electronics manufacturing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 7 |
|---|---|
| Hovedmaterialet | nitril |
| I kontakt med næringsmiddel | ja |
| Pakking | 50 gloves per inner bag (vacuum-sealed); 2 inner bags per master polybag; 10 master polybags per liner bag; triple-bagged for contamination control; 1000 gloves per outer carton. cleanroom-compatible ipa-resistant ink; easy-tear polybags. |
| Materiale | 100% nitrile polymer |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 049,70 kr Eks. mva
/ 10 pakker
5 062,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel