Referanser
Tegera:849-9
Rubix:6040314
EAN:7392626057081

Produktinformasjon : Engangshansker, 849, størrelse 9 - 849-9 - TEGERA
Stilig og slitesterk 0,19 mm/7,4 mil tykk engangshanske i nitril for allsidig arbeid. Lang mansjett for utvidet beskyttelse. Egnet for kontakt med næringsmidler. Lateksfri for redusert allergirisiko. Beskyttelse mot virus. Berøringsskjermfunksjonalitet som gjør at du ikke trenger å ta av hanskene når du bruker smarttelefonen. 50 stk./pakke. 10 pakker/eske.
Stilig og slitesterk engangshanske i nitril med lang mansjett for allsidig arbeid.
Egenskaper
Beskyttelse mot kjemikaliesprut, Høy punkteringsmotstand sammenlignet med lignende hansker, Godkjent for mathåndtering, For touch screen, Ekstra lang, Ftalatfri, Lateksfri, Vanntett
Bruksområder
Monteringsarbeid, Omsorgsarbeid, Vaktmesterarbeid, Mathåndtering, Helseomsorg, Hotell- og restaurantarbeid, Kjøkkenarbeid, Laboratoriearbeid, Lakkeringsarbeid, Malerarbeid, Vedlikeholdsarbeid, Overvåkings- og politiarbeid, Servicearbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 706,4 g |
|---|---|
| Størrelse | 9 |
| Lengde | 240 mm |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | nitril |
| I kontakt med næringsmiddel | ja |
| Pakking | 10 par/ kartong |
| Tykkelse | 0.19 mm |
| Materiale | nitril |
| Elektrisk | nei |
| Kategori | 3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
407,28 kr Eks. mva
/ pakke
509,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig