Slangetrommelbeslag med gjenge Mecaline 859337

NICKEL-PLATED BRASS HOSE TAIL - PARALLEL MALE ADAPTERS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:859337
Rubix:6333919
EAN:3660338143526
PARALLEL MALE HOSETAIL - NICKEL-PLATED BRASS Execution Cylindrical 4,5-M5

Teknisk sammendrag

Tilkoblingsdiameterm5 ''
Innvendig slange diameter metrisk4 mm
Materialenickel-plated brass

Dokumenter

Produktinformasjon : 859337-PARALLEL MALE HOSE/L N-PLATED BRASS EX CYLINDRICAL 4,5-M5


Material: nickel-plated brass. BSP Parallel thread (G). Used to provide free flow of water, compressed air and inert fluids. Temperature -20°C to +80°C. NBR seal

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkoblingsdiameterm5 ''
Innvendig slange diameter metrisk4 mm
Materialenickel-plated brass
60,26 kr Eks. mva
/ stykk
75,32 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel