Referanser
Bosch:GNA 3,5 (0601533103)
Rubix:364374
Produsent:0601533103
EAN:3165140075947




Teknisk sammendrag
| Motor effekt [kW] | 620 W |
|---|---|
| Kutte område | 670 rpm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 3.5 mm |
Produktinformasjon : Platetygger Gna 3,5 - 0601533103 - Bosch
Nominal power consumption 620 W Cutting capacity steel (400 N/mm²), max. 3.5 mm Cutting speed at no load 1,000 strokes/min
Egenskaper
Bosch's most powerful nibbler
Powerful 620 W motor
Particularly suitable for cutting high-alloy steels and stainless steel sheets without distortion
Easy to follow a line or template
Powerful 620 W motor
Particularly suitable for cutting high-alloy steels and stainless steel sheets without distortion
Easy to follow a line or template
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 620 W |
|---|---|
| Kutte område | 670 rpm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 3.5 mm |
| Vekt | 3.5 kg |
| Type | nibblers |
| Lengde | 292 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
19 657,96 kr Eks. mva
/ stykk
24 572,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel