Referanser
Fein:72324160000
Rubix:393077
EAN:4014586870069




Teknisk sammendrag
| Motor effekt [kW] | 350 W |
|---|---|
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 1.3 mm |
| Vekt | 1.8 kg |
Produktinformasjon : FEIN NIBBLINGSMASKIN -72324160000 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 260x400x90 mm |
|---|---|
| Vekt | 3120,6 g |
| Vekt emballert | 3120,6 g |
| Motor effekt [kW] | 350 W |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 1.3 mm |
| Vekt | 1.8 kg |
| Lengde | 291 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
14 041,67 kr Eks. mva
/ stykk
17 552,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel