Referanser
Bosch:GNA 2,0 (0601530103)
Rubix:364657
Produsent:0601530103
EAN:3165140415026




Teknisk sammendrag
| Motor effekt [kW] | 500 W |
|---|---|
| Kutte område | 2400 rpm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 2 mm |
Produktinformasjon : Platetygger Gna 2,0 - 0601530103 - Bosch
Rodent GNA 2.0. The handy option for cut-outs of all kinds. ~A slim, narrow design for optimal handling. Swivel matrix for better corner movement. Easily replaceable cutting tools. Lockable matrix for straight cuts. Work after cracking and stencil is easy. For interior cut-outs. Hex-wrench WR 2.5 (ET-No. 1 907 950 003), matrix (2 608 639 900), stamp (2 608 639 013)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 500 W |
|---|---|
| Kutte område | 2400 rpm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 2 mm |
| Vekt | 2 kg |
| Lengde | 275 mm |
| Modell | gna 2,0 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 536,97 kr Eks. mva
/ stykk
16 921,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel