Referanser
Gedore:1.26/3
Rubix:6032315
Produsent:8010030
EAN:4036976105001

Produktinformasjon : BOLTSPRENGER 24-36mm M16-M24 - 1.26/3 - 8010030 - GEDORE
Nut splitter 24-36 mm, M16-M24 For splitting jammed or stripped nuts without damaging the bolt thread Suitable for nuts up to property class 6 With chisel stopper
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1130 g |
|---|---|
| Min. diameter | 24 mm |
| Maks diameter | 36 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 350,33 kr Eks. mva
/ stykk
1 687,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel