Referanser
Bahco:3736M-400
Rubix:425760
EAN:7314151834166

Dokumenter
Produktinformasjon : BETONGMEISEL 3736 400MM - 3736M-400
Betongmeisel med flatt blad
Egenskaper
•Safety impact head
Lacquered, copper-coloured finish
Concrete chisels with flat blade
Standard: DIN 7254 form B
Lacquered, copper-coloured finish
Concrete chisels with flat blade
Standard: DIN 7254 form B
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 880 g |
|---|---|
| Lengde | 400 mm |
| Bredde | 26 mm |
| Vekt | 800 g |
| Type | masons chisel |
| Materiale | herdet stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 861,70 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 327,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
