Referanser
Festo:QSYTF-G1/4-8
Rubix:491545
Produsent:186214
EAN:4052568040185

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSYTF-G1/4-8 - 186214 - FESTO
Multiple Distributor QSYTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 49,98 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
94,27 kr Eks. mva
/ stykk
117,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel