Innstikkskobling Festo QSYTF-G1/2-12

Multiple Distributor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSYTF-G1/2-12
Rubix:491547
Produsent:186216
EAN:4052568040208
QSYTF-G1/2-12 Multiple distributor

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 1/2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSYTF-G1/2-12 - 186216 - FESTO


Multiple Distributor QSYTF-G1/2-12 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt126,3 g
Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 1/2
Profilstandard
Tilkobling 212
157,84 kr Eks. mva
/ stykk
197,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel