Innstikkskobling Festo QSQ-G1/8-6

Multiple Distributor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSQ-G1/8-6
Rubix:491553
Produsent:186222
EAN:4052568040260
QSQ-G1/8-6 Multiple distributor

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 1/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSQ-G1/8-6 - 186222 - FESTO


Multiple Distributor QSQ-G1/8-6 360° orientable, 4 outlets. Size=Standard, Nominal size=3,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt29,51 g
Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 1/8
Profilstandard
Tilkobling 26
105,05 kr Eks. mva
/ stykk
131,31 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel