Innstikkskobling Festo QSLV3-G1/8-8

Multiple Distributor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSLV3-G1/8-8
Rubix:491567
Produsent:186236
EAN:4052568040406
QSLV3-G1/8-8 Multiple distributor

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 1/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Fördelningskopplingar, QSLV3-G1/8-8 - 186236 - FESTO


Multiple Distributor QSLV3-G1/8-8 3-fold, 360° orientable. Size=Standard, Nominal size=4,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Design structure=Push/pull principle

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)20x10x10 mm
Vekt57 g
Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1g 1/8
Profilstandard
Tilkobling 28
171,90 kr Eks. mva
/ stykk
214,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel