Multinorm bukser Blåkläder Workwear 718815128933D24
Multinormbukse inherent dame (7188)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:718815128933D24
Rubix:6280459
EAN:7330509664186

Produktinformasjon : Multinormbukse inherent dame (7188), Marineblå/Gul, D24 - 718815128933D24
Flammehemmende damebukser med smarte lommer som møter sertifiseringskravene. Den er laget i smuss- og vannavvisende materialer og ripstop med god rivestyrke som gjør buksene sterke nok til å motstå arbeid i utsatte miljøer. CORDURA®/Kevlar®/Protal® forsterket i knærne og dobbelt materiale i lommene øker slitestyrken og plaggets levetid. Testet og godkjent for 50 vask. Sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm².
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 24 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | gul |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | multinormbukse inherent dame marineblå/gul<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
24