Referanser
Portwest:FR66ORR46
Rubix:6390976
Produsent:FR66ORR46
EAN:5036108320462



Produktinformasjon : Bizflame Ultra Bukse, Oransje, str. 46 - FR66ORR46 - PORTWEST
Bizflame Industry Trousers, FR66, Orange, Size 46
Egenskaper
Designed to perform in the toughest conditions, this trouser combines hardwearing comfort with superb functionality. Made using durable fabric that withstands industrial washing, retaining shape and colour over the lifetime of the trousers.
Industrial laundry wash at 75°C and tunnel dry at 155°C
Industrial laundry wash at 75°C and tunnel dry at 155°C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 46 |
| Hovedmaterialet | bomull/polyester |
| Sekundær farge | svart |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
46