Multinorm bukser Blåkläder Workwear 178715128933C60
Multinormbukse Inherent Stretch (1787)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:178715128933C60
Rubix:6383845
Produsent:178715128933C60
EAN:7330509805220




Dokumenter
Produktinformasjon : Multinormbukse Inherent med stretch (1787), Marineblå/Gul, C60 - 178715128933C60
En smuss- og vannavvisende arbeidsbukse med høy komfort for deg som jobber i utsatte miljøer. Utrustet med smarte detaljer som stretchpaneler for økt beveglighet og fleksibilitet. Materialet er inherent med høy slitestyrke. CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forsterkninger på knærne, tommestokk- og knivlomme, samt benlomme med plass til telefon. En bukse som er godt egnet til eksempelvis elektrikere eller liknende yrkeskategorier. Sertifisert EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Elim 9,2 cal/cm² (gjelder for stretchmaterialet). EN 14404:2004+A1:2010 sammen med kneputemodellene 4027 og 4057.
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 60 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | gul |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
60