Multinorm bukser Blåkläder Workwear 158815123389C146
Multinormbukse Inherent (1588)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:158815123389C146
Rubix:6254932
EAN:7330509623725

Produktinformasjon : Multinormbukse Inherent (1588), Gul/Marineblå, C146 - 158815123389C146
Olje-, smuss og vannavvisende bukse med veldig gode egenskaper i forhold til vekten sin. Stoffet er inherent, hvilket innebærer at de flammehemmende egenskapene finnes naturlig i fibrenes molekylstruktur. Buksen har et kneforsterkningsmateriale av CORDURA®/Kevlar®/Protal® og mange smarte lommeløsninger tilpasset sertifiseringskravene. Lommer som er utsatt for slitasje er forsterket med dobbelt materiale. Buksen har spikerlommer, åpen tommestokklomme og baklommer uten lokk. Ripstopmaterialet har meget god rivestyrke. Testet og godkjent for 50 vask. Produktet er sertifisert i henhold tilEN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. Sammen med jakke art. 4089 oppnås klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. Testet for industrivask ENISO 15797.
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 146 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | marinen |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | multinormbukse inherent gul/marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
146