Multinorm bukser Blåkläder Workwear 181715343389L
Selebukse Vinter Multinorm (1817)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:181715343389L
Rubix:6383007
EAN:7330509823576

Produktinformasjon : Selebukse Vinter Multinorm (1817), Gul/Marineblå, L - 181715343389L
Metallfri og flammehemmende selebukse i varselklasse 2 som virkelig leverer når vinteren setter inn med kulde, regn og vind. For ekstra slitestyrke er buksen forsterket på de utvendige kneputelommene og på baksiden av ben. Justerbar i vidden, segmenterte transferreflekser for økt synlighet, justerbar benavslutning, samt mørke partier på smussutsatte områder. Avtakbare og justerbare seler. Selebuksen har beltehemper i livet og glidelås opp til kneet samt benlomme, tommestokklomme og varmelommer. Denne olje-, smuss og vannavvisende selebuksen klarer alt og enda litt til! Sertifisert i henhold til IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² og ATPV 39 cal/cm². EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 og EN 14404. EN 343 4/1 – Vannsøyle: 12 000 mm. EN 342 sammen med modell 4517, 4917, 4527 – Clo-verdi 2,19, Icler 0,334 m² K/W.
39% modakryl, 27% bomull, 18% polyamid, 10% polyuretan, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, laminert, vanntett 12000mm, vindtett, pustefunksjon Ret 8, 15, 290 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | marinen |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | selebukse vinter multinorm gul/marineblå<br/>39% modakryl, 27% bomull, 18% polyamid, 10% polyuretan, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flammehemmende, antistatisk, laminert, vanntett 12000mm, vindtett, pustefunksjon ret 8, 15, 290 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel