Multinorm bukser Blåkläder Workwear 148715128933D112
Multinormbukse Inherent Stretch (1487)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:148715128933D112
Rubix:6262286
EAN:7330509662304

Produktinformasjon : Multinormbukse Inherent med stretch (1487), Marineblå/Gul, D112 - 148715128933D112
Smuss- og vannavvisende, komfortabel, flammehemmende bukse med stretchfunksjon. En ideell arbeidsbukse med høyt komfortnivå for folk som jobber i utsatte miljøer. Buksen har smarte detaljer som stretchpaneler for økt bevegelsesfrihet og fleksibilitet. Stoffet er slitesterkt med CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forsterkede knær, meterstokk- og knivlomme med rom for telefon. Spesielt passende for elektrikere og liknende yrker. Sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2.
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 112 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | gul |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | multinormbukse inherent med stretch marineblå/gul<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
112