Monobloc skjærer GISS Cutline 863102
Multi-cut - tool multi-functions - solid carbide - 90° - hdmx
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:863102
Rubix:6343540
EAN:3660338177194

Dokumenter
Produktinformasjon : 863102 MULTI-CUT - TOOL MULTI-FUNCTIONS - SOLID CARBIDE - 90° - HDMX - D.2
Technical operations. Offers extreme durability and uniform wear for general maintenance applications. Ideal for sanding profiled surfaces and round steel parts. J-weight cloth backing. Aluminum oxide abrasive. Dimensions: 38 mm x 25 m.
Multifunction tool VHM 90 degree HDMX - D.2,0 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Type hale | sylindrisk |
| hale diameter | 3 mm |
| Antall tenner | 2 |
| Lengde på kutt | 3 mm |
| Total lengde | 39 mm |
| Skjæremateriale | karbid |
| Overflatebehandling | hdmx |
| Maskinerings materiale | steel, stainless steel, hard metals, aluminum, copper, bronze, brass |
Vis UNSPSC/ECL@SS
875,50 kr Eks. mva
/ stykk
1 094,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel