Tjenesteenhetskombinasjon Festo MSB6-1/2-FRC5:J1M1
MSB6 vedlikeholdsenhet – kombinasjon
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MSB6-1/2-FRC5:J1M1
Rubix:496022
Produsent:530244
EAN:4052568164812

Dokumenter
Produktinformasjon : Luftberedningskombination, MSB6-1/2-FRC5:J1M1 - 530244 - FESTO
Service unit combination MSB6-1/2-FRC5:J1M1 Filter-regulator-lubricator combination, 12 bar maximum output pressure, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=manual rotary
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 330x120x135 mm |
|---|---|
| Vekt | 1612,4 g |
| Gjengediameter (tommer) | 1/2 '' |
| Luftmengde | 950 l/min |
| Design størrelse | 4 |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 416,48 kr Eks. mva
/ stykk
1 770,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel