Tjenesteenhetskombinasjon Festo MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z

MS6-LFR filter control valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z
Rubix:495666
Produsent:529205
EAN:4052568163792
MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z Filter regulator

Teknisk sammendrag

Gjengediameter (tommer)1/4 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Filterregulator, MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z - 529205 - FESTO


Filter regulator MS6-LFR-1/4-D7-CRM-AS-Z 12 bar maximum output pressure, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from right to left. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1113 g
Gjengediameter (tommer)1/4 ''
Min. service trykk0.8 bar
Maks service trykk20 bar
Materialedie-cast aluminum
Luftmengde2200 l/min
Design størrelse6
Filterenhet5 µm
Tilkobling 11/4
Maks temperatur60 °C
954,79 kr Eks. mva
/ stykk
1 193,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel