Tjenesteenhetskombinasjon Festo MSB4-1/4:C3J4-WP
MSB4 Service Unit Combination
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MSB4-1/4:C3J4-WP
Rubix:499148
Produsent:542310
EAN:4052568180454

Dokumenter
Produktinformasjon : Luftberedningskombination, MSB4-1/4:C3J4-WP - 542310 - FESTO
Service unit combination MSB4-1/4:C3J4-WP Comprising manual on-off valve, Filter regulator, Wall mounting plate. Maximum output pressure 12 bar, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 610 g |
|---|---|
| Gjengediameter (tommer) | 1/4 '' |
| Materiale | die-cast aluminium |
| Luftmengde | 950 l/min |
| Design størrelse | 4 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 517,83 kr Eks. mva
/ stykk
1 897,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel