Tjenesteenhetskombinasjon Festo MS4-LFR-1/8-D6-CRV-AS

MS4-LFR filter control valve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MS4-LFR-1/8-D6-CRV-AS
Rubix:495623
Produsent:529162
EAN:4052568163563
MS4-LFR-1/8-D6-CRV-AS Filter regulator

Teknisk sammendrag

Gjengediameter (tommer)1/8 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Filterregulator, MS4-LFR-1/8-D6-CRV-AS - 529162 - FESTO


Filter regulator MS4-LFR-1/8-D6-CRV-AS Maximum output pressure 7 bar, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt415 g
Gjengediameter (tommer)1/8 ''
Min. service trykk2 bar
Maks service trykk12 bar
Materialehousing: die-cast aluminum; bowl: polycarbonate (pc); seals and diaphragm: nitrile rubber (nbr); filter: pe; control panel: pa/pom; separator plate: pom
Luftmengde900 l/min
Design størrelse40
Filterenhet5 µm
Tilkobling 1g1/8
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
1 108,74 kr Eks. mva
/ stykk
1 385,93 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel