Tilbehør og deler til sylinder Festo DARD-L1-25-M

Moment compensator DARD

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DARD-L1-25-M
Rubix:509730
Produsent:2349275
EAN:4052568253523
brand logo

Teknisk sammendrag

Typedriver

Dokumenter

Produktinformasjon : Medbringare, DARD-L1-25-M - 2349275 - FESTO


moment compensator DARD-L1-25-M Size=25, Radial deviation +/-=2,5 mm, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Long maximum permitted load in force direction +/-=800 N
Moment compensator DARD-L1-25-M 2349275

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typedriver
1 573,46 kr Eks. mva
/ stykk
1 966,82 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel