Tilbehør og deler til sylinder Festo NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6
NEBM connection cable
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6
Rubix:6282750
Produsent:1450834
EAN:4052568106058
Dokumenter
Produktinformasjon : Motorkabel, NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6 - 1450834 - FESTO
motor cable NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6 Suitable for Servo motor EMMS-ST-... Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 72 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition, Ambient temperature with flexible cable installation=-5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1G15-E-1.5-Q7-LE6 suitable for stepper motor EMMS-ST-... cable property=suitable for drag chain use, Operating voltage range DC=0 - 72 V, Protection rating=IP65, Note on protection rating=in mounted condition, Ambient temperature for movable cable routing=-5 - 80 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | connection cable for motors |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
942,97 kr Eks. mva
/ stykk
1 178,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel