Referanser
Bahco:492-3.5
Rubix:426583
EAN:7311518025380

Dokumenter
Produktinformasjon : Kulehammer 492 100Gr
Egenskaper
•Suitable for use on metal•First class genuine hickory handle, straight-grained, without knots
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 180 g |
|---|---|
| Type | ball-peen hammer |
| Seksjons dimensjoner | 18 mm |
| Lengde | 325 mm |
| Vekt | 230 g |
| Diameter | 18 mm |
| Form | halvrund |
| Hode lengde | 87 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
304,64 kr Eks. mva
/ stykk
380,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
