Hammer Gedore 248 ST-60

Hammer nylon rekylfri 248 ST

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Gedore:248 ST-60
Rubix:6031781
Produsent:8829330
EAN:4010883882934
brand logo

Teknisk sammendrag

Typeslegge
Seksjons dimensjoner60 mm
Lengde335 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : REKYLFRI HAMMER 60mm - 248 ST-60 - 8829330 - GEDORE


Recoilless hammer 60 mm With very robust and durable steel tube handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Egenskaper

•With very robust and durable steel tube handle
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeslegge
Seksjons dimensjoner60 mm
Lengde335 mm
Vekt1800 g
Diameter60 mm
Formsylindrisk
Håndtakstål /plastic
Materialepolyamide (head);steel (handle)
1 158,86 kr Eks. mva
/ stykk
1 448,57 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel