Miniatyr kulelager PTN 684-2RS, Ytter diameter (inch): 9 mm | Bredde: 4 mm | Inner diameter: 4 mm

Miniatyr dypt sporkulelager

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:684-2RS
Rubix:6368318
Produsent:894040
EAN:3660338464942
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter4 mm
Ytter diameter (inch)9 mm
Bredde4 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Miniature Deep Groove Ball Bearing 684-2RS PTN


Through hardened round rolling elements with point surface contact
Non-separable races
Low friction torque
Low noise/vibration
Various design types: 2RS sealed, ZZ shield, open

Egenskaper


Point surface contact provides high speed capabilities
Popular - simple design, not expensive
Versatile - wide range of applications
High radial load carrying ability
Tolerate some misalignment

Bruksområder


Small to medium size/duty applications
Conveyor rollers
Light duty gearboxes
Light duty wheel bearings
General engineering applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter4 mm
Ytter diameter (inch)9 mm
Bredde4 mm
Pakningto gummipakninger
Type lagerklaringcn
Husstål
Serieminiature
Materialechrome steel
Vekt1 g
Hastighetsbegrensning32000 rpm
Basic static load, radial - C0r180 N
Basic dynamic load, radial - Cr550 N
52,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
65,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier