Referanser
Festo:SLF-16-10-P-A
Rubix:490073
Produsent:170511
EAN:4052568139179

Dokumenter
Produktinformasjon : Minislid, SLF-16-10-P-A - 170511 - FESTO
Mini slide SLF-16-10-P-A Flat design with precision ball-bearing guide and adjustable end stops. Stroke=10 mm, Adjustable end-Position range/length=5 mm, Piston diameter=16 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 353,04 g |
|---|---|
| Type | mini slide |
| Sylinderdiameter | 16 mm |
| Sylinderlengde | 10 mm |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Design størrelse | 16 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 249,14 kr Eks. mva
/ stykk
9 061,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel