Lineær stasjon Festo DGSL-25-30-EA

Mini slide, metric DGSL

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DGSL-25-30-EA
Rubix:505270
Produsent:570206
EAN:4052568217013
DGSL-25-30-EA Mini slide

Teknisk sammendrag

Typemini slide
Sylinderdiameter32 mm
Sylinderlengde30 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Minislid, DGSL-25-30-EA - 570206 - FESTO


Slide drive with ball bearing guide and a wide range of adaptation options such as stroke reduction, end-position locking, and clamping unit

 

Egenskaper

  • High load capacity and positioning accuracy
  • Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
  • Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
  • Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
  • Wide variety of mounting and attachment options
  • Compact design

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt3284,12 g
Typemini slide
Sylinderdiameter32 mm
Sylinderlengde30 mm
Minimum temperatur0 °C
Maks temperatur60 °C
Design størrelse32
7 039,73 kr Eks. mva
/ stykk
8 799,66 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel