Referanser
Festo:DFM-80-50-P-A-GF
Rubix:490187
Produsent:170886
EAN:4052568013400

Dokumenter
Produktinformasjon : Gejdercylinder, DFM-80-50-P-A-GF - 170886 - FESTO
Guide cylinder DFM-80-50-P-A-GF With integrated guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=125 mm, Stroke=50 mm, Piston diameter=80 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 8191,5 g |
|---|---|
| Type | guided actuator |
| Sylinderdiameter | 80 mm |
| Sylinderlengde | 50 mm |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Design størrelse | 80 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 551,48 kr Eks. mva
/ stykk
6 939,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel