Referanser
Festo:DGST-16-20-PA
Rubix:6366028
Produsent:8085131
EAN:4052568450199

Dokumenter
Produktinformasjon : Minislid, DGST-16-20-PA - 8085131 - FESTO
The most compact slide on the market. Comes with integrated shock absorber and sensor holders, and integrated basic cushioning. Best of all: the slide and yoke are a single component ‒ offering great torsional rigidity and unrivalled precision.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | double-acting |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 16 mm |
| Sylinderlengde | 20 mm |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 255,47 kr Eks. mva
/ stykk
6 569,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel