Referanser
Festo:DGST-10-10-PA
Rubix:6402067
Produsent:8085116
EAN:4052568450045

Dokumenter
Produktinformasjon : Minislid, DGST-10-10-PA - 8085116 - FESTO
The most compact slide on the market. Comes with integrated shock absorber and sensor holders, and integrated basic cushioning. Best of all: the slide and yoke are a single component ‒ offering great torsional rigidity and unrivalled precision.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | double-acting |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 10 mm |
| Sylinderlengde | 10 mm |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 760,76 kr Eks. mva
/ stykk
4 700,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel