Pneumatisk - Hurtigkobling Mecaline 884650
MINI SERIES QUICK PLUGS - MALE
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:884650
Rubix:6331656
EAN:3660338380259
Dokumenter
Produktinformasjon : 884650-MINI COUPLING FEMALE PLUG -MALE G 1/4
Material: Nickel Plated Brass. Flow diameter: 5 mm. Nominal pressure : 12 bar. Temperature : -20 °C...+80 °C.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkobling 1 | g1/4 |
|---|---|
| Materiale | nickel-plated brass |
| Standard | NO |
Vis UNSPSC/ECL@SS
76,13 kr Eks. mva
/ stykk
95,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel