Pneumatisk - Hurtigkobling Mecaline 884639

MINI SERIES QUICK COUPLINGS - FEMALE

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:884639
Rubix:6331665
EAN:3660338380167
brand logo

Teknisk sammendrag

Tilkobling 1g1/8
Materialenickel-plated brass
StandardNO

Dokumenter

Produktinformasjon : 884639-MINI COUPLING MALE PLUG -FEMALE G 1/8


MINI Single Cut Industrial Couplings and Ferrules (5mm Diameter) are the world's most popular profile in this nominal diameter.
Suitable for compressed air, water and a wide range of liquid and gaseous fluids.
One-handed coupling system.Interchangeability:- Rectus Parker Serie 21/90- Camozzi 5050/5150- CEJN 200- Aignep Serie 110
Material: Nickel Plated Brass body. Nominal pressure : 12 bar. Temperature : -20 °C...+80 °C.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkobling 1g1/8
Materialenickel-plated brass
StandardNO
368,23 kr Eks. mva
/ stykk
460,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel