Referanser
Roebuck:5073340
Rubix:254011

Dokumenter
Produktinformasjon : NEODYMIUM DYP POTTEMAGNET 20MM X 16MM NH130BH - 5073340 - ROEBUCK
Runde magneter med sentralt senket hull.
Høy motstand mot degaussing.
Tilpasset til reed-relé og nærhetssensorer.
Høy motstand mot degaussing.
Tilpasset til reed-relé og nærhetssensorer.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kraft | 157 N |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Form | sylindrisk |
| Høyde | 6 mm |
| Diameter | 22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
186,76 kr Eks. mva
/ stykk
233,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
