Retningsreguleringsventil Festo MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K
MHE2 Directional valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K
Rubix:494859
Produsent:525119
EAN:4052568161194

Teknisk sammendrag
| Type | application-specific directional valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antall porter | 5 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K - 525119 - FESTO
Solenoid valve MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K individual valve, fast switching, with cable. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=90 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 155x25x95 mm |
|---|---|
| Vekt | 5,06 g |
| Type | application-specific directional valve mh2, mh3, mh4 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 90 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 870,59 kr Eks. mva
/ stykk
2 338,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel