Retningsreguleringsventil Festo MHE2-MS1H-5/2-M7-K
Solenoid valve MHE2
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MHE2-MS1H-5/2-M7-K
Rubix:494857
Produsent:525115
EAN:4052568161170

Teknisk sammendrag
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Antall porter | 5 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MHE2-MS1H-5/2-M7-K - 525115 - FESTO
Solenoid valve MHE2-MS1H-5/2-M7-K individual valve, fast switching, with cable. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=10 mm, Standard nominal flow rate=90 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Solenoid valve MHE2-MS1H-5/2-M7-K 525115
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 131,15 g |
|---|---|
| Type | application-specific directional control valve mh2, mh3, mh4 |
| Antall porter | 5 |
| Luftmengde | 90 l/min |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 769,85 kr Eks. mva
/ stykk
2 212,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel