Elektrisk perifer Festo MHA1-PR8-3-M3-PI-D9

MHA1 Battery block

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHA1-PR8-3-M3-PI-D9
Rubix:494630
Produsent:197240
EAN:4052568160449
MHA1-PR8-3-M3-PI-D9 Manifold block

Teknisk sammendrag

Typebattery block
Monteringsformmha1
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ventilblock, MHA1-PR8-3-M3-PI-D9 - 197240 - FESTO


Manifold block MHA1-PR8-3-M3-PI-D9 with base plugs and electrical multi-pin plug, for manifold block valves MHA1-...-PI Max. number of valve Positions=8, Operating pressure=0 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt138,18 g
Typebattery block
Monteringsformmha1
1 904,23 kr Eks. mva
/ stykk
2 380,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel