Fast og variabel nøkkel Roebuck 865265

Metriske kombinasjonsnøkler

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:4972153
Roebuck:865265
Rubix:6256515
EAN:3660338196263
COMBINATION WRENCH Opening mm 17

Teknisk sammendrag

Åpning17
Lengde208 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel 17mm - Roebuck 865265


Standard:  ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Forged from the finest chrome vanadium steel.
Satin finish shanks, polished jaws and chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.

Egenskaper

Excellent hand grip

Teknisk informasjon


Egenskaper
Åpning17
Lengde208 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig