Fast og variabel nøkkel Bahco 7444SG-M-120
Metriske ring slagverktøynøkler
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:7444SG-M-120
Rubix:427401
EAN:7314151830052

Dokumenter
Produktinformasjon : SLAGRINGNØKKEL 7444 120MM - 7444SG-M-120
Special heavy-duty short shank wrench for use with hammer
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Striking end for heavy-duty applications
Steel grey finish
Special steel
Short and strong profiled handle
12-Point profile ring
Standards: DIN 7444
Egenskaper
Metric Ring End Slogging Wrenches
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10280 g |
|---|---|
| Åpning | 120 |
| Lengde | 480 mm |
| Type | ringnøkkel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
