Referanser
Bahco:1995M/8T
Rubix:430477
EAN:7314150123636

Produktinformasjon : OFFSET KEYS SET 8PCS BLACK - 1995M/8T
Leveres i plastmappe med hull for oppheng
Størrelsene er avmerket på toppen av lommen for enkel identifisering
Størrelsene er avmerket på toppen av lommen for enkel identifisering
Egenskaper
•Phosphate finish surface treatment provides outstanding surface protection; higher accuracy in the tip
High quality steel, entirely hardened
Size stamped in the blade for easy identification
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole
High quality steel, entirely hardened
Size stamped in the blade for easy identification
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 180 g |
|---|---|
| Antall elementer | 8 |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
168,96 kr Eks. mva
/ stykk
211,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
