Referanser
Bahco:BE-9878
Rubix:430759
EAN:7314150186259

Dokumenter
Produktinformasjon : OFFSET KEYS HOLDER 9PCS NICKEL - BE-9878
To-komponents kompakt holder med oppheng
Alle størrelser er merket på lokket for enkelt valg
Alle størrelser er merket på lokket for enkelt valg
Egenskaper
•Size stamped in the blade for easy identification
All sizes branded onto the lid for an easy selection
Two- component compact holder with hanging hole
All sizes branded onto the lid for an easy selection
Two- component compact holder with hanging hole
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 270 g |
|---|---|
| Antall elementer | 9 |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;8 mm;9 mm;10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
243,14 kr Eks. mva
/ stykk
303,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
