Referanser
Bahco:1998M/15T
Rubix:430958
EAN:7314150186242

Produktinformasjon : OFFSET KEYS SET 15PCS NICKEL - 1998M/15T
Egenskaper
•Size stamped in the blade for easy identification
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2810 g |
|---|---|
| Antall elementer | 15 |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm;9 mm;10 mm;12 mm;14 mm;17 mm;19 mm;22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 163,86 kr Eks. mva
/ stykk
1 454,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel