Twist bor Dormer R1226.0

Metallbor R123

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:R1226.0
Rubix:6197003
EAN:7320760114681
Centre Drill 6.00 mm Dormer norm

Teknisk sammendrag

Borre diameter6 mm
Total lengde66 mm
Lengde på kutt17 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SENTERBOR 6.00mm SOLID HM BLANK - R1226.0 - DORMER


VHM NC-centring drill with cylindrical shaft 90° uncoated 1XD for steel <1620 N/mm² and hardened steel 49-63 HRc. Stainless steel. Cast iron Titanium and nickel alloys. Copper and brass alloys. Aluminium-Magnesium alloys and thermo-and duraplasts.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter6 mm
Total lengde66 mm
Lengde på kutt17 mm
Skafttypesylindrisk
Din standardstandard
Forhold mellom diameter til lengde av hull1xd
Intern kjølingnei
Tupp vinkel90 °
624,19 kr Eks. mva
/ stykk
780,24 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel