Referanser
Bosch:2608585920
Rubix:360986
EAN:3165140521550

Produktinformasjon : METALLBORR HSS-G S 4,5X80MM - 2608585920 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 80 mm |
| Lengde på kutt | 47 mm |
| Skafttype | konisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
106,60 kr Eks. mva
/ 5 stykk
133,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
