Referanser
Bosch:2608596143
Rubix:359829
EAN:3165140045773

Produktinformasjon : BORR INSTALL IMPACT 6X200MM HM - 2608596143 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 265x41x8 mm |
| Vekt emballert | 30 g |
| Borre diameter | 6 mm |
| Total lengde | 200 mm |
| Lengde på kutt | 150 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
300,15 kr Eks. mva
/ 5 stykk
375,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
